Schneider Electric - Rejilla metálica mecánica 417x120mm - NSYCAG417X120M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm
Anchura - 148 mm
Altura - 445 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAG417X120M
Ref.Sonepar
181682
EAN
3606480151804
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Anchura:
148 mm
Altura:
445 mm
Diámetro:
0 mm
Para número máximo de ventiladores:
1
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Con filtro integrado:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


