Schneider Electric - REJILLA PORTAFILTRO SALIDA +FILTRO ESTANDAR . - 08988
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Anchura - 325 mm
Altura - 325 mm
Profundidad - 40 mm
Con alfombrilla de filtro - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
08988
Ref.Sonepar
321057
EAN
3303430089889
Color:
Blanco
Anchura:
325 mm
Altura:
325 mm
Profundidad:
40 mm
Con alfombrilla de filtro:
sí
|Material:-|Color:Blanco|Anchura:325 mm|Altura:325 mm|Profundidad:40 mm|Versión EMC:-|Con alfombrilla de filtro:sí|Temperatura ambiente durante el funcionamiento:-|Clase de filtro:-|Grado de protección (IP):-
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


