Schneider Electric - REJILLA PROTECCION METALICO/A PPM-120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de aletas - 0
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
20 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1566135
Ref.Sonepar
574
EAN
8428031013356
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de aletas:
0
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Integrado en pared:
no
Integrado como ventilador deslizante:
no
Circulador de aire:
sí
Ventilador de techo:
sí
Con filtro:
sí
Flujo del volumen, soplado al aire:
0 m³/h
Tasa de potencia:
0 W
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Otros
Número RAL:
0
Anchura:
120 mm
Altura:
120 mm
Profundidad:
130 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


