Schneider Electric - Rejilla salida CEM 130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 223 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 250 mm
Altura - 250 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSY17997
Ref.Sonepar
194969
EAN
3606480169427
Anchura del edificio para armario integrado:
223 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
250 mm
Altura:
250 mm
Diámetro:
0 mm
Para número máximo de ventiladores:
1
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Con filtro integrado:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


