Schneider Electric - Rejilla salida CEM 460 - NSY17998
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 291 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 325 mm
Altura - 325 mm
Para número máximo de ventiladores - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSY17998
Ref.Sonepar
841472
EAN
3606480169434
Anchura del edificio para armario integrado:
291 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
325 mm
Altura:
325 mm
Para número máximo de ventiladores:
1
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Con filtro integrado:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


