Schneider Electric - Rejilla salida mecánica 125x125mm - NSYCAG125LPF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 125 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 125 mm
Altura - 125 mm
Para número máximo de ventiladores - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAG125LPF
Ref.Sonepar
87567
EAN
3606480151538
Anchura del edificio para armario integrado:
125 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
125 mm
Altura:
125 mm
Para número máximo de ventiladores:
1
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Con filtro integrado:
sí
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Grado de protección (IP):
IP54


