Schneider Electric - Rejilla salida mecánica 92x92mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 92 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 92 mm
Altura - 92 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAG92LPF
Ref.Sonepar
89058
EAN
3606480151521
Anchura del edificio para armario integrado:
92 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
92 mm
Altura:
92 mm
Diámetro:
0 mm
Para número máximo de ventiladores:
1
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Con filtro integrado:
sí
Método de montaje:
Montaje rápido
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


