Schneider Electric - Rejilla salida mecanizada 125x125mm - NSYCAG125DG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Anchura nominal del conducto - 125 mm
Altura nominal del conducto - 125 mm
Ancho frontal - 150 mm
Altura frontal - 170 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAG125DG
Ref.Sonepar
573566
EAN
8499212683491
Material:
Plástico
Anchura nominal del conducto:
125 mm
Altura nominal del conducto:
125 mm
Ancho frontal:
150 mm
Altura frontal:
170 mm
Profundidad constructiva:
15 mm
Con control de volumen:
no
Agujeros para tornillos:
no
Con ventana incorporada:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


