Schneider Electric - Rejilla salida negro diámetro 108mm - NSYCAG108LP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 108 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 124 mm
Altura - 124 mm
Diámetro - 108 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAG108LP
Ref.Sonepar
299465
EAN
3606480151927
Anchura del edificio para armario integrado:
108 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
124 mm
Altura:
124 mm
Diámetro:
108 mm
Para número máximo de ventiladores:
1
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Con filtro integrado:
sí
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


