Schneider Electric - Rejilla salida techo mecanismo 228x228mm - NSYCAC228RMF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 228 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 340 mm
Altura - 90 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAC228RMF
Ref.Sonepar
184861
EAN
3606480151743
Anchura del edificio para armario integrado:
228 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
340 mm
Altura:
90 mm
Diámetro:
0 mm
Para número máximo de ventiladores:
1
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Con filtro integrado:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


