Schneider Electric - REJILLA UNIVERSAL PRISMASET XS 18-24 MODULOS 1 FILA - LVSXY1124

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 290 mm

  • Anchura - 375 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVSXY1124

Ref.Sonepar

892164

EAN

3606481518781

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

290 mm

Anchura:

375 mm

Agujeros troquelados:

sí

Este producto PrismaSeT es una placa de rejilla perforada universal. Es compatible con el envolvente PrismaSeT S o XS. La rejilla está diseñada para ser instalada en un envolvente de 24 módulos de ancho. Es compatible con la gama LexCom Home, lo que permite fijar fácil y rápidamente componentes activos o carril DIN como una caja ADSL y organizar correctamente la gestión de cables. La rejilla está hecha de acero galvanizado. Las dimensiones totales son (ancho) 371 mm x (alto) 285 mm x (profundidad) 5 mm. Su peso es de 1.250kg.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric