Schneider Electric - Rejilla ventilador plástico diámetro 38mm - NSYCAG38LP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 38 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 63 mm
Altura - 63 mm
Diámetro - 38 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAG38LP
Ref.Sonepar
218274
EAN
3606480151897
Anchura del edificio para armario integrado:
38 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
63 mm
Altura:
63 mm
Diámetro:
38 mm
Para número máximo de ventiladores:
1
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Con filtro integrado:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Grado de protección (IP):
IP45
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


