Schneider Electric - Rejilla ventilador plástico diámetro 45,5mm - NSYCAG45LP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 45.5 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 55.8 mm
Altura - 55.8 mm
Diámetro - 45.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAG45LP
Ref.Sonepar
357986
EAN
3606480151873
Anchura del edificio para armario integrado:
45.5 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
55.8 mm
Altura:
55.8 mm
Diámetro:
45.5 mm
Para número máximo de ventiladores:
1
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Con filtro integrado:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Grado de protección (IP):
IP22
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


