Schneider Electric - Relé baja tensión RTBT - A9A15416
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Parcialmente electrónico
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 2
Profundidad constructiva - 65.5 mm
N° contactos normalmente abiertos - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9A15416
Ref.Sonepar
218202
EAN
3606480097720
Función:
Parcialmente electrónico
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
65.5 mm
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tensión de control 1:
12...24 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...60 Hz
Tensión de control 2:
12...24 V
Tipo tensión de control 2:
CC
Frecuencia tensión de control 2:
0...0 Hz
Corriente asignada:
5 A
Intervalo de alimentación:
10...250 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
0 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
0 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
0 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
0 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
5 A
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


