Schneider Electric - Relé+base resorte 115 vac/vdc - RSL1PRFU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - sí
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 60...60 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RSL1PRFU
Ref.Sonepar
745641
EAN
8499210765342
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
sí
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
60...60 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
60...60 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
60...60 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
sí
Material de la inserción del contacto:
Otros
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Otros
Corriente nominal:
6 A
Grado de protección (IP):
IP40
Categoría de tecnología de relés según IEC 61810-7:
RT I
Anchura:
6.2 mm
Altura:
78.6 mm
Profundidad:
101 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


