Schneider Electric - Relé control IRCU tensión
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 230 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Intervalo de medición indicado - Otros
Potencia máx. de conmutación - 1600 VA
Retraso de liberación - 10000 ms
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9E21182
Ref.Sonepar
91858
EAN
3606480377518
Tasa de voltaje:
230 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Intervalo de medición indicado:
Otros
Potencia máx. de conmutación:
1600 VA
Retraso de liberación:
10000 ms
Ciclos máximos de funcionamiento eléctrico:
0 c/min
Tipo de tensión:
CA
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
2
Altura integrada:
87.5 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


