Schneider Electric - Relé control tensión - 21182
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con abrazaderas desmontables - no
Intervalo de medición de tensión 1 - 230...230 V
Tensión del valor de respuesta - 30...500 V
Subtensión monofásica posible - sí
Sobretensión monofásica posible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21182
Ref.Sonepar
10314
EAN
3303430211822
Con abrazaderas desmontables:
no
Intervalo de medición de tensión 1:
230...230 V
Tensión del valor de respuesta:
30...500 V
Subtensión monofásica posible:
sí
Sobretensión monofásica posible:
sí
Sobretensión trifásica posible:
no
Histéresis monofásica posible:
sí
Histéresis trifásica posible:
no
Contiene función subtensión CC:
sí
Contiene función sobretensión CC:
sí
Contiene función tensión CC histéresis:
no
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0.1 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
10 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
0 s
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Altura:
87.5 mm
Profundidad:
70 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


