Schneider Electric - Relé de control de asimetría trifásico 200…240 v ac, 2nanc - RM22TA31
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Control de la fase de secuencia - sí
Control de la fase de fallo - sí
Función de detección de subtensión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RM22TA31
Ref.Sonepar
908170
EAN
3606480792144
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Control de la fase de secuencia:
sí
Control de la fase de fallo:
sí
Función de detección de subtensión:
no
Función de detección de sobretensión:
no
Fase de control de desproporción:
sí
Intervalo de medición de tensión:
160...288 V
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0.1 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
30 s
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Anchura:
22.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
73 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


