Schneider Electric - Relé de control de bomba rm35-ba - rango 1..10 a
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 208...480 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 208...480 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RM35BA10
Ref.Sonepar
124812
EAN
3389119405195
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
208...480 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
208...480 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Intervalo de medición de corriente:
1...10 A
Subintensidad monofásica posible:
sí
Subintensidad trifásica posible:
sí
Sobreintensidad monofásica posible:
sí
Sobreintensidad trifásica posible:
sí
Histéresis monofásica posible:
sí
Histéresis trifásica posible:
sí
Contiene función tensión CC, subtensión:
no
Contiene función tensión CC, sobretensión:
no
Función intensidad CC, histéresis:
no
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
1 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
60 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0.1 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
10 s
Transformador de corriente externo:
no
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
35 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
72 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


