Schneider Electric - Relé de control de frecuencia rm35-hz - rango 40..70 hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 120...277 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 120...277 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RM35HZ21FM
Ref.Sonepar
171786
EAN
3389119405201
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
120...277 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
120...277 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Intervalo de medición de tensión:
120...277 V
Valor de respuesta para frecuencia:
40...70 Hz
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0.1 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
10 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0.1 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
10 s
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Anchura:
35 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
72 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


