Schneider Electric - Relé de control de nivel rm22-l - 24..240 v ac/dc - 2 c/o
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 24...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RM22LA32MR
Ref.Sonepar
201582
EAN
3606480792342
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
24...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
24...240 V
Tensión de alimentación DC:
24...240 V
Número de entradas para electrodos:
3
Tiempo mín. de retardo de funcionamiento ajustable:
0.1 s
Tiempo máx. de retardo de funcionamiento permitido:
30 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0.1 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
30 s
Principio de medición física:
Otros
En cascada:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Anchura:
22.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
73 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


