Schneider Electric - Relé de control de sobre-tensión 15 v…500 v ac/dc, 2 nanc
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Intervalo de medición de tensión 1 - 15...500 V
Intervalo de medición de tensión 2 - 0...0 V
Tipo de intervalo de medición de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RM22UA23MR
Ref.Sonepar
429889
EAN
3606480792229
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Intervalo de medición de tensión 1:
15...500 V
Intervalo de medición de tensión 2:
0...0 V
Tipo de intervalo de medición de tensión:
CA/CC
Tensión del valor de respuesta:
20.4...264 V
Subtensión monofásica posible:
sí
Subtensión trifásica posible:
no
Sobretensión monofásica posible:
sí
Sobretensión trifásica posible:
no
Histéresis monofásica posible:
sí
Histéresis trifásica posible:
no
Contiene función subtensión CC:
sí
Contiene función sobretensión CC:
sí
Contiene función tensión CC histéresis:
sí
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
0.6 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
0 s
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Anchura:
22.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
73 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


