Schneider Electric - Relé de control de tensión multifunción rm35-u - rango de 1 a 100 v - RM35UA12MW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Intervalo de medición de tensión 1 - 1...100 V
Tipo de intervalo de medición de tensión - CA
Tensión del valor de respuesta - 1...100 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RM35UA12MW
Ref.Sonepar
811174
EAN
3389119405300
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Intervalo de medición de tensión 1:
1...100 V
Tipo de intervalo de medición de tensión:
CA
Tensión del valor de respuesta:
1...100 V
Subtensión monofásica posible:
sí
Subtensión trifásica posible:
no
Sobretensión monofásica posible:
sí
Sobretensión trifásica posible:
no
Histéresis monofásica posible:
no
Histéresis trifásica posible:
no
Contiene función subtensión CC:
sí
Contiene función sobretensión CC:
sí
Contiene función tensión CC histéresis:
no
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0.3 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
30 s
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Anchura:
35 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
72 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


