Schneider Electric - Relé de control de tensión rm17-u - rango 9..15 v cc
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Intervalo de medición de tensión 1 - 9...15 V
Intervalo de medición de tensión 2 - 9...15 V
Tipo de intervalo de medición de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RM17UAS14
Ref.Sonepar
323068
EAN
3389119405102
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Intervalo de medición de tensión 1:
9...15 V
Intervalo de medición de tensión 2:
9...15 V
Tipo de intervalo de medición de tensión:
CC
Tensión del valor de respuesta:
7...20 V
Subtensión monofásica posible:
no
Subtensión trifásica posible:
no
Sobretensión monofásica posible:
no
Sobretensión trifásica posible:
no
Histéresis monofásica posible:
sí
Histéresis trifásica posible:
no
Contiene función subtensión CC:
sí
Contiene función sobretensión CC:
sí
Contiene función tensión CC histéresis:
sí
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
0.5 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0.1 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
10 s
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
17.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
72 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


