Schneider Electric - Relé de control múltiple para persianas enrollables, empotradas

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé de control múltiple para persianas enrollables, empotradas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Entrada central - sí

  • Entrada de conexión adicional - sí

  • Número de motores conectables - 2

  • Tensión nominal - 230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

576398

Ref.Sonepar

77627

EAN

4011281893607

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Entrada central:

sí

Entrada de conexión adicional:

sí

Número de motores conectables:

2

Tensión nominal:

230 V

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Corriente asignada:

2 A

Se trata de una unidad de relé múltiple para soluciones de control de persianas El relé puede colocarse en una caja mural CE60 o en una pequeña caja de superficie cerca del motor de la persiana Un relé puede controlar dos motores de persiana Se pueden conectar varios relés múltiples en línea, cubriendo así varios motores de persiana El relé puede controlarse desde un pulsador Alternativamente, un interruptor puede controlar varios relés en una línea Requiere una red de 230 V CA a 50 Hz. La tensión de control es de 230 V CA La corriente de conmutación es de 2 A como máximo

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric