Schneider Electric - Relé de control, TeSys Deca, 5NO, <=690V, 72V DC bobina estándar, terminales a presión - CAD50ASD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 72...72 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Corriente nominal de funcionamiento - 10 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 10 A
Método de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CAD50ASD
Ref.Sonepar
1298516
EAN
3606487541592
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
72...72 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Corriente nominal de funcionamiento:
10 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:
10 A
Método de montaje:
Otros
Con indicación LED:
no
Funcionamiento manual:
no
Interfaz:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
5
Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:
0
Número de contactos principales normalmente abiertos:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tensión de funcionamiento con CC:
690...690 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Intensidad nominal de interruptor:
0.005 A
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Otros
Anchura:
45 mm
Altura:
107 mm
Profundidad:
93 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


