Schneider Electric - Relé de control, TeSys Deca, 5NO, <=690V, bobina estándar 690V AC, bornes encajables
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 690...690 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 690...690 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Corriente nominal de funcionamiento - 10 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CAD50AY7
Ref.Sonepar
1298522
EAN
3606487541677
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
690...690 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
690...690 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Corriente nominal de funcionamiento:
10 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:
10 A
Método de montaje:
Otros
Con indicación LED:
no
Funcionamiento manual:
no
Interfaz:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
5
Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:
0
Número de contactos principales normalmente abiertos:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Intensidad nominal de interruptor:
0.005 A
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Otros
Anchura:
45 mm
Altura:
107 mm
Profundidad:
93 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


