Schneider Electric - Relé de control, Tesys K, 4P (4NO), 690 V, 24 V CC, bobina de bajo consumo - CA4KN403BW3

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé de control, Tesys K, 4P (4NO), 690 V, 24 V CC, bobina de bajo consumo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Corriente nominal de funcionamiento - 10 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 10 A

  • Método de montaje - Carril DIN/tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CA4KN403BW3

Ref.Sonepar

1213922

EAN

3389110241853

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Corriente nominal de funcionamiento:

10 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

10 A

Método de montaje:

Carril DIN/tornillo

Con indicación LED:

no

Funcionamiento manual:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

4

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

690...690 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

690...690 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Intensidad nominal de interruptor:

0.005 A

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión de abrazadera con resorte

Anchura:

45 mm

Altura:

58 mm

Profundidad:

57 mm

Relé de control, Tesys K, 4P (4NO), 690 V, 24 V CC, bobina de bajo consumo

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric