Schneider Electric - Relé de controlo de velocidade rm35-s - 24..240 v ac/dc
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...240 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RM35S0MW
Ref.Sonepar
173767
EAN
3389119405256
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...240 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Con abrazaderas desmontables:
no
Entradas de evaluación:
2 canales
Función de control de la velocidad de rotación:
sí
Función de control de parada:
sí
Frecuencia de funcionamiento nominal:
45...66 Hz
Con circuito de realimentación:
sí
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
0
Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:
1
Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:
0
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel a
Con autorización para BG BIA:
no
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
35 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
72 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


