Fin de vida

Schneider Electric - Relé de emisión de tensión 220/240V 50Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé de emisión de tensión 220/240V 50Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GVAS225A

Ref.Sonepar

89698

EAN

3389110343724

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

SCHN GVAS225A RELE EMISION TENSION 220/240V 50HZ P/GV2

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric