Schneider Electric - Relé de estado sólido, enchufe, entrada 15-30 v dc, salida 1-24 v dc, 3.5a
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión modular - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 15...30 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SSL1D03BD
Ref.Sonepar
210029
EAN
3606480579653
Versión modular:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
15...30 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de fases:
1
Conmutación en paso por cero:
no
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
3.5 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
3.5 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:
3.5 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:
3.5 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:
3.5 A
Grado de protección (IP):
IP00
Anchura:
5 mm
Altura:
28 mm
Profundidad:
15 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


