Schneider Electric - Relé de estado sólido, enchufe, entrada 15-30 v dc, salida 24-280 v ac, 2a
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión modular - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...280 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...280 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 15...30 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SSL1A12BD
Ref.Sonepar
323212
EAN
3606480579721
Versión modular:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...280 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...280 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
15...30 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de fases:
1
Conmutación en paso por cero:
sí
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
2 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:
2 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:
2 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:
2 A
Grado de protección (IP):
IP00
Anchura:
5 mm
Altura:
28 mm
Profundidad:
15 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


