Schneider Electric - Relé de estado sólido - montaje en panel - entrada 90-280vac, salida 24-300vac,25a

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 90...280 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 90...280 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de fases - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSP1A125M7

Ref.Sonepar

1206364

EAN

3606485441931

Versión modular:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

90...280 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

90...280 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

25 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

25 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

25 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

25 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

25 A

Relé de estado sólido - montaje en panel - entrada 90-280vac, salida 24-300vac,25a

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric