Schneider Electric - Relé de estado sólido - montaje en panel - entrada 90-280vac, salida 24-300vac,50a - SSP1A150M7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión modular - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 90...280 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 90...280 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9295 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
SSP1A150M7
Ref.Sonepar
780890
EAN
3606485441948
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión modular:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
90...280 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
90...280 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de fases:
1
Conmutación en paso por cero:
sí
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
50 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
0 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:
50 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:
0 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:
0 A
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


