Schneider Electric - Relé de estado sólido - montaje en panel - entrada 90-280vac, salida 48-660vac,50a

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 90...280 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 90...280 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de fases - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSP1A450M7

Ref.Sonepar

1156135

EAN

3606485441955

Versión modular:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

90...280 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

90...280 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

50 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

50 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

50 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

50 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

50 A

Solid state relay, panel mounting, input 90-280VAC, output 48-660VAC,50A. Gama de producto: Zelio Relay - tipo de producto o componente: solid state relay - soporte de montaje: panel - número de fases de la red: 1 fase - tipos y composición de contactos: 1 NA - [In] corriente nominal: 50 A - tipo de salida estado sólido: salida SCR, zero voltage switching.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric