Schneider Electric - Relé de estado sólido - montaje en panel - entrada de teclado térmico 3.5-32vdc, salida 1-150vdc,12 a

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 3.5...32 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSP1D412BDT

Ref.Sonepar

275891

EAN

3606485442006

Versión modular:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

3.5...32 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

12 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

12 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

12 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

12 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

12 A

Este relé monofásico de estado sólido para montaje en panel HARMONY SSP tiene un calibre de 12 A, se controla con una entrada de 3,5 a 32 V CC, y tiene una tensión de carga nominal de 1 a 150 V CC con conmutación de CC. También cuenta con un indicador visual que muestra el estado de su entrada y una salida de alarma que permite responder con rapidez ante eventos imprevistos. También cuenta con un botón de prueba para facilitar la depuración, las pruebas y la puesta en marcha. También es silencioso y fiable gracias a la ausencia de contactos móviles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric