Schneider Electric - Relé de estado sólido, montaje en panel, entrada de teclado térmico 4-32v dc, salida 48-660vac,125 a

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé de estado sólido, montaje en panel, entrada de teclado térmico 4-32v dc, salida 48-660vac,125 a

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...660 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...660 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 4...32 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSP1A4125BDT

Ref.Sonepar

260537

EAN

3606485442105

Versión modular:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

48...660 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

48...660 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

4...32 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

125 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

125 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

125 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

125 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

125 A

Este relé monofásico de estado sólido para montaje en panel HARMONY SSM tiene un calibre de 125 A, se controla con una entrada de 4 a 32 V CC, y entrada de 4 a 32 V CC, y tiene una tensión de carga nominal de 48 a 660 V CA con conmutación al paso por cero, ideal para cargas resistivas. También cuenta con un indicador visual que muestra el estado de su entrada y una salida de alarma que permite responder con rapidez ante eventos imprevistos. También cuenta con un botón de prueba para facilitar la depuración, las pruebas y la puesta en marcha. También es silencioso y fiable gracias a la ausencia de contactos móviles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric