Schneider Electric - Relé de interfaz enchufable, 8 a, 2 nanc, 48 v ca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - sí
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...48 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RSB2A080E7
Ref.Sonepar
62664
EAN
3389110255959
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
sí
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
48...48 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
48...48 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto doble
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Otros
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Otros
Corriente nominal:
8 A
Grado de protección (IP):
IP40
Categoría de tecnología de relés según IEC 61810-7:
RT I
Anchura:
12.5 mm
Altura:
29 mm
Profundidad:
19.6 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


