Schneider Electric - Relé de potencia enchufable, 15 a, 4 nanc, con led, 120 v ca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - sí
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 120...120 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RPM42F7
Ref.Sonepar
1014753
EAN
3389119402248
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
sí
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
120...120 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
120...120 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
4
Tipo de contacto de interruptor:
Otros
Contactos guiados a la fuerza:
sí
Material de la inserción del contacto:
Otros
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Otros
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Corriente nominal:
15 A
Intensidad máx. de arranque:
0 A
Grado de protección (IP):
IP40
Categoría de tecnología de relés según IEC 61810-7:
RT I
Anchura:
40 mm
Altura:
27 mm
Profundidad:
53 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


