Schneider Electric - Relé de proteção térmico elétronico Tesys LRD - 60...100 A - classe 10...20

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé de proteção térmico elétronico Tesys LRD - 60...100 A - classe 10...20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intervalo de intensidad ajustable:

60...100 A
Ver las opciones disponibles90...150 A

Método de montaje:

Accesorio directo/instalación única

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Clase de liberación:

Otros

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 60...100 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Accesorio directo/instalación única

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LR9D67

Ref.Sonepar

1191372

EAN

3606485335803

Intervalo de intensidad ajustable:

60...100 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Accesorio directo/instalación única

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

Otros

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

no

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

Relé de proteção térmico elétronico Tesys LRD - 60...100 A - classe 10...20

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric