Schneider Electric - Relé de protección 500A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé de protección 500A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 125...500 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 1000 V

  • Método de montaje - Accesorio directo/instalación única

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LR9G500

Ref.Sonepar

899966

EAN

3606481912565

Intervalo de intensidad ajustable:

125...500 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

1000 V

Método de montaje:

Accesorio directo/instalación única

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASSE 10

Entrada función reset:

sí

Función de reset automática:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

El relé de sobrecarga térmica TeSys LR9G 500A es compatible con el contactor de alta potencia TeSys Giga, conexión de control de entrada. Brinda protección contra el desequilibrio de fases, la falla de fases, la falta de tierra y las cargas monofásicas incorporadas. Está disponible para las opciones de reinicio manual y automático y para el indicador LED de encendido del motor y de la alarma previa al disparo. Las clases de disparo pueden seleccionarse de clase 5E a clase 30E para satisfacer diferentes necesidades de aplicación, desde disparo rápido, propósito general y altas cargas de inercia. Es adecuado para montaje independiente o montaje directo con contactores LC1G. Proporciona protección IP2x en la cara frontal con cubiertas de acuerdo con IEC 60529 y VDE 0106. Puede cubrir una temperatura ambiente de funcionamiento de -25°C a 60°C sin disminuir la altitud de hasta 3000 m. Certificación de múltiples estándares (CE,CB,CCC,cULus,EAC,KC,RCM,Marine) y conforme con Green Premium (RoHs/Reach). El código QR exclusivo proporciona acceso rápido a todos los datos del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric