Fin de vida

Schneider Electric - Relé de sobrecarga térmica 16-24A 6kV - LRD22A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé de sobrecarga térmica 16-24A 6kV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 16...24 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LRD22A

Ref.Sonepar

20002

EAN

8499211229522

Intervalo de intensidad ajustable:

16...24 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASE 10 A

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

SCHN LRD22A RELE TERMICO 16-24A

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric