Fin de vida

Schneider Electric - Relé de sobrecarga térmica 23-32A 6kV clase 20

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé de sobrecarga térmica 23-32A 6kV clase 20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 23...32 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Accesorio directo/instalación única

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LRD332A

Ref.Sonepar

19956

EAN

8499211228846

Intervalo de intensidad ajustable:

23...32 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Accesorio directo/instalación única

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASE 10 A

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

SCHN LRD332A RELÉ PROT. TÉRM. 23-32A C10A, B.POT.EVER

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric