Schneider Electric - Relé de sobrecarga térmica 9-13A 6kV clase 10 - LRD313

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intervalo de intensidad ajustable:

9...13 A
Ver las opciones disponibles0.16...0.25 A
Ver las opciones disponibles0.25...0.4 A
Ver las opciones disponibles0.4...0.63 A
Ver las opciones disponibles0.63...1 A
Ver las opciones disponibles1...1.6 A
Ver las opciones disponibles1.6...2.5 A
Ver las opciones disponibles110...140 A
Ver las opciones disponibles16...24 A
Ver las opciones disponibles2.5...4 A
Ver las opciones disponibles30...38 A
Ver las opciones disponibles4...6 A
Ver las opciones disponibles5.5...8 A
Ver las opciones disponibles55...70 A
Ver las opciones disponibles63...80 A
Ver las opciones disponibles7...10 A
Ver las opciones disponibles80...100 A
Ver las opciones disponibles80...104 A
Ver las opciones disponibles95...120 A

Método de montaje:

Accesorio directo/instalación única
Ver las opciones disponiblesAcoplamiento directo
Ver las opciones disponiblesColocación con separación

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Clase de liberación:

CLASE 10 A
Ver las opciones disponiblesCLASSE 10

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 9...13 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Accesorio directo/instalación única

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LRD313

Ref.Sonepar

770540

EAN

3389119215459

Intervalo de intensidad ajustable:

9...13 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Accesorio directo/instalación única

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASE 10 A

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

Relé de sobrecarga térmica para motor TeSys, 13 A/690 V, rango de ajuste térmico 9-13 A, desconexión clase 10 A, para protección de motores de 3 fases 5.5kW@400V. Dispositivo diferencial con falla de fase (pérdida). Proporciona un selector de ajuste térmico, un selector de restablecimiento manual-automático, un selector de prueba para la simulación de botones de disparo, reinicio y parada, un indicador de indicador y 2 contactos auxiliares 1NO+1NC para la señalización de fallas. Los ajustes están protegidos por una cubierta transparente bloqueable mediante sellado. Conexión mediante terminales de tornillo EverLink BTR, se conecta directamente a las terminales inferiores de los contactores de 3 polos LC1D40A-D80A. Montaje en riel DIN o fijación con tornillos, separado del contactor, con uso de un bloque de terminales LAD96560 (solicitar por separado). Certificación multiestándar (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), compatible con Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric