Schneider Electric - Relé diferencial RH10M 12-24V CA 12-48V CC 0,03A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé diferencial RH10M 12-24V CA 12-48V CC 0,03A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Función - Para redes mixtas

  • Alimentación externa requerida - sí

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

56100

Ref.Sonepar

321324

EAN

3303430561002

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Función:

Para redes mixtas

Alimentación externa requerida:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

12...24 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

12...24 V

Tensión de alimentación DC:

12...48 V

Intervalo de medición de tensión:

0...1000 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...400 Hz

Intervalo de medición de corriente:

0.015...60 mA

Amperaje de valor de respuesta 1:

30...30 mA

Amperaje de valor de respuesta 2:

0...30 mA

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

0 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

0.04 s

Indicación, intensidad diferencial:

no

Posible error de registro:

no

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

12...24 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

12...24 V

Tensión de funcionamiento con CC:

12...48 V

Intensidad nominal de interruptor:

8 A

Anchura:

54 mm

Altura:

97 mm

Profundidad:

74 mm

Relé diferencial RH10M, 30mA, 24 V. Gama: Vigirex - gama de producto: Vigirex - nombre corto del dispositivo: RH10M - compatibilidad de la gama: A Toroidales diferencales cerrados tipo A y tipo abiertos TOA, TOA Toroidales diferencales cerrados tipo A y tipo abiertos TOA - aplicación del relé: reles de protección frente a corriente residual. Beneficios: Vigilar y actuar con mayor seguridad. Diseñado para adaptarse a todos los tipos de instalación, Vigirex es una amplia gama de dispositivos de protección y Señalización de fuga a tierra. Con Vigirex, se han tomado todas las medidas para garantizar una seguridad absoluta.... Aplicaciones: Los relés de corriente residual Vigirex, combinados con un toroidal, proporcionan protección contra corrientes de fuga a tierra para todos los tipos de red eléctrica de baja tensión inferior a 1,000 V, sin importar el tipo de sistema de puesta a tierra (IT, TT o TNS). Protegen los equipos y las personas contra contactos directos e indirectos, y a receptores contra los riesgos de incendio.. Aplicaciones específicas: Bases aéreas (400 Hz), Repetidores telefónicos, Repetidores de radiocomunicaciones..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric