Schneider Electric - Relé diferencial RH197M 230V CA 50/60/400Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé diferencial RH197M 230V CA 50/60/400Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Función - Para sistema con tensión CA

  • Alimentación externa requerida - sí

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

56517

Ref.Sonepar

155111

EAN

3606480359743

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Función:

Para sistema con tensión CA

Alimentación externa requerida:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

220...240 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

220...240 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Intervalo de medición de tensión:

0...1000 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...400 Hz

Intervalo de medición de corriente:

0.015...60 mA

Amperaje de valor de respuesta 1:

0.03...30 mA

Amperaje de valor de respuesta 2:

0...30000 mA

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

0 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

4.82 s

Indicación, intensidad diferencial:

no

Posible error de registro:

no

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

220...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

220...240 V

Intensidad nominal de interruptor:

8 A

Anchura:

71.2 mm

Altura:

98.7 mm

Profundidad:

65.8 mm

VigiPacT RH197M es un relé de protección de corriente residual para montaje en carril DIN. Protege contra el contacto directo o indirecto de las personas, los peligros de incendio y los motores. Mide la corriente de fuga a tierra en una instalación eléctrica a través de su toroidal asociado. Sale del interruptor automático asociado cuando la corriente residual de funcionamiento configurada se sobrecalienta. La tensión de alimentación de funcionamiento es de 220/240 V CA 50/60 Hz. Es una clase de protección de fugas a tierra tipo A. La sensibilidad de corriente es (IDn) seleccionable con 19 umbrales desde 30mA hasta 30A. El retardo de tiempo (Dt) es seleccionable con 7 ajustes desde instantáneo a 4,5 s. La alarma se configura mediante el interruptor Dip al 50% o 100% de IDn. Un interruptor realiza la selección entre el reinicio manual local o el reinicio automático después de un despeje de falla. El voltaje del sistema de distribución monitoreado es de hasta 1000 VCA a 50/60/400 Hz. Se instala en un carril DIN dentro de un cuadro de distribución y el grado de protección es IP40. Debe estar asociado a un toroide o un sensor rectangular de tipo A de Schneider Electric compatible.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric