Schneider Electric - Relé diferencial RH197M 48V CA 24-130V CC 50-60Hz - 56515

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé diferencial RH197M 48V CA 24-130V CC 50-60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Función - Para redes mixtas

  • Alimentación externa requerida - sí

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

56515

Ref.Sonepar

321326

EAN

3606480359729

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Función:

Para redes mixtas

Alimentación externa requerida:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

48...48 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

48...48 V

Tensión de alimentación DC:

24...130 V

Intervalo de medición de tensión:

0...1000 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...400 Hz

Intervalo de medición de corriente:

0.015...60 mA

Amperaje de valor de respuesta 1:

0.03...30 mA

Amperaje de valor de respuesta 2:

0...30000 mA

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

0 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

4.82 s

Indicación, intensidad diferencial:

no

Posible error de registro:

no

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

48...48 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

48...48 V

Tensión de funcionamiento con CC:

24...130 V

Intensidad nominal de interruptor:

8 A

Anchura:

71.2 mm

Altura:

98.7 mm

Profundidad:

65.8 mm

Relé diferencial RH197M, 0,03..30A, 0..4,5 s, 130 V. Gama: Vigirex - gama de producto: Vigirex - nombre corto del dispositivo: RH197M - compatibilidad de la gama: A Toroidales diferencales cerrados tipo A y tipo abiertos TOA, TOA Toroidales diferencales cerrados tipo A y tipo abiertos TOA - aplicación del relé: reles de protección frente a corriente residual. Beneficios: Vigilar y actuar con mayor seguridad. Diseñado para adaptarse a todos los tipos de instalación, Vigirex es una amplia gama de dispositivos de protección y Señalización de fuga a tierra. Con Vigirex, se han tomado todas las medidas para garantizar una seguridad absoluta.... Aplicaciones: Los relés de corriente residual Vigirex, combinados con un toroidal, proporcionan protección contra corrientes de fuga a tierra para todos los tipos de red eléctrica de baja tensión inferior a 1,000 V, sin importar el tipo de sistema de puesta a tierra (IT, TT o TNS). Protegen los equipos y las personas contra contactos directos e indirectos, y a receptores contra los riesgos de incendio.. Aplicaciones específicas: Bases aéreas (400 Hz), Repetidores telefónicos, Repetidores de radiocomunicaciones..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric