Schneider Electric - Relé diferencial RH197P 220-240V CA 0,03A-30A - 56507

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé diferencial RH197P 220-240V CA 0,03A-30A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión mediante grapa

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Función - Para sistema con tensión CA

  • Alimentación externa requerida - sí

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

56507

Ref.Sonepar

122706

EAN

3303430565079

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión mediante grapa

Con abrazaderas desmontables:

no

Función:

Para sistema con tensión CA

Alimentación externa requerida:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

220...240 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

220...240 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Intervalo de medición de tensión:

0...1000 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...400 Hz

Intervalo de medición de corriente:

0.015...60 mA

Amperaje de valor de respuesta 1:

0.03...30 mA

Amperaje de valor de respuesta 2:

0...30000 mA

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

0 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

4.82 s

Indicación, intensidad diferencial:

no

Posible error de registro:

no

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

220...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

220...240 V

Intensidad nominal de interruptor:

8 A

Anchura:

72 mm

Altura:

72 mm

Profundidad:

92 mm

Relé diferencial RH197p, 0,03..30A, 0..4,5 s, 230 V. Gama: Vigirex - gama de producto: Vigirex - nombre corto del dispositivo: RH197P - compatibilidad de la gama: A Toroidales diferencales cerrados tipo A y tipo abiertos TOA, TOA Toroidales diferencales cerrados tipo A y tipo abiertos TOA - aplicación del relé: reles de protección frente a corriente residual. Beneficios: Vigilar y actuar con mayor seguridad. Diseñado para adaptarse a todos los tipos de instalación, Vigirex es una amplia gama de dispositivos de protección y Señalización de fuga a tierra. Con Vigirex, se han tomado todas las medidas para garantizar una seguridad absoluta.... Aplicaciones: Los relés de corriente residual Vigirex, combinados con un toroidal, proporcionan protección contra corrientes de fuga a tierra para todos los tipos de red eléctrica de baja tensión inferior a 1,000 V, sin importar el tipo de sistema de puesta a tierra (IT, TT o TNS). Protegen los equipos y las personas contra contactos directos e indirectos, y a receptores contra los riesgos de incendio.. Aplicaciones específicas: Bases aéreas (400 Hz), Repetidores telefónicos, Repetidores de radiocomunicaciones..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric