Schneider Electric - RELÉ DIFERENCIAL RH21M 12-24V CA 12-48V CC 0,3A - 56160

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - RELÉ DIFERENCIAL RH21M 12-24V CA 12-48V CC 0,3A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Función - Para redes mixtas

  • Alimentación externa requerida - sí

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

56160

Ref.Sonepar

1161850

EAN

3303430561606

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Función:

Para redes mixtas

Alimentación externa requerida:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

12...24 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

12...24 V

Tensión de alimentación DC:

12...48 V

Intervalo de medición de tensión:

0...1000 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...400 Hz

Intervalo de medición de corriente:

0.015...60 mA

Amperaje de valor de respuesta 1:

30...30 mA

Amperaje de valor de respuesta 2:

300...300 mA

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

0 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

0.15 s

Indicación, intensidad diferencial:

no

Posible error de registro:

no

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

12...24 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

12...24 V

Tensión de funcionamiento con CC:

12...48 V

Intensidad nominal de interruptor:

8 A

Anchura:

54 mm

Altura:

97 mm

Profundidad:

74 mm

Relé diferencial de Schneider Electric, diseñado para protección frente a fugas a tierra en instalaciones eléctricas.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric