Schneider Electric - Relé diferencial RH21M 380-415V CA 0,03-30A - 56174
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Función - Para sistema con tensión CA
Alimentación externa requerida - sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
56174
Ref.Sonepar
46768
EAN
3303430561743
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Función:
Para sistema con tensión CA
Alimentación externa requerida:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
380...415 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
380...415 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Intervalo de medición de tensión:
0...1000 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...400 Hz
Intervalo de medición de corriente:
0.015...60 mA
Amperaje de valor de respuesta 1:
0.03...30 mA
Amperaje de valor de respuesta 2:
0...30000 mA
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
4.82 s
Indicación, intensidad diferencial:
no
Posible error de registro:
no
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
380...415 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
380...415 V
Intensidad nominal de interruptor:
8 A
Anchura:
54 mm
Altura:
97 mm
Profundidad:
74 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


